• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 128x2 - 6g

Artiklové číslo: 520201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2299-1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 6
Toleranční pole g
Toleranční třída 6 g
Druh závitu M
Závit M128
Stoupání závitu 2 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 520201
EAN / GTIN 4046122603961
Číslo výrobce 520201
L-číslo L40130 518
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 128x2 tolerance 6G. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1