Šroubovák VDE pro šrouby Pozidriv

Artiklové číslo: 5192.0 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5192.0 60
EAN / GTIN 7610733062539
Číslo výrobce PB 5192.0-60
L-číslo L60060 1121

Popis

Popis:

  • Klasický šroubovák VDE, plně izolovaný do 1000 V AC / 1500 V DC podle IEC/EN 60900
  • pro šrouby Pozidriv
  • Testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, šetří místo a je ideální pro jemné seřizování
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
  • velikost 4 viz skupina výrobků PB 5192 SL
.

Charakteristika:

  • Klingelængde: 60 mm
  • Pozidriv-skruestørrelse: 0
  • Profil: pro šrouby Pozidriv
  • Skruetrækker i fuld længde: 150 mm
  • Til metalskruer M: 1.6-2 mm