{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkušební protokol | zkušební protokol výrobce | |
| Počet základních měrek | 10 | |
| Materiál | ocel | |
| Toleranční třída | 2 | |
| Druh produktu | koncová měrka |
| Katalogové číslo | 516-980-60 | |
| EAN / GTIN | 4946368227528 | |
| Číslo výrobce | 516-980-60 | |
| L-číslo | L40010 10764 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |