Paralelní Sada koncových měrek, metrický, zkušební certifikát, ASME 8 koncové měrky, třída 1, Ocel, čtvercový design

Artiklové číslo: 516-753-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Holzbox
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Toleranční třída 1
Materiál Stahl
Počet základních měrek 8
Obal Holzbox
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-753-16
EAN / GTIN 4946368570266
Číslo výrobce 516-753-16
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • Typ certifikátu: Zkušební certifikát
  • Přesnost: ASME B 89.1.9
  • Třída: 1
  • Materiál: Ocel
  • Sada sestávající z: 125, 150, 175 mm (kroky po 25 mm / 3 koncové rozměry), 200, 250 mm (kroky po 50 mm / 2 koncové rozměry), 300, 400, 500 mm (kroky po 100 mm / 3 koncové rozměry)
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V dřevěné bedně s certifikátem výrobce

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku