• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada paralelních koncových měrek, metrických, , zkušební certifikát, ISO 8koncových měrek, třída 2,

Artiklové číslo: 516-734-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Počet základních měrek 8
Materiál keramika
Toleranční třída 2
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-734-10
EAN / GTIN 4946368223698
Číslo výrobce 516-734-10
L-číslo L40010 13135
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 516-734
  • Typ certifikátu: Zkušební certifikát
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Třída: 2
  • Materiál: keramika
  • Sada sestávající z: 125–175 mm (kroky po 25 mm / 3 koncové rozměry), 200–250 mm (kroky po 50 mm / 2 koncové rozměry), 300–500 mm (kroky po 100 mm / 3 koncové rozměry)
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V dřevěné bedně s certifikátem výrobce