Příslušenství pro měřicí bloky in, pro čtyřhranné měřicí bloky

Artiklové číslo: 516-612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 516-612
EAN / GTIN 4946368100722
Číslo výrobce 516-612
L-číslo L40010 14962
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro rozšíření použití čtvercových koncových rozměrů.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,354 X 0,141 X 0,053 M
  • Obsaženo ve větě: 2 x polokruhový hrot 2 mm (619050), 2 x polokruhový hrot 5 mm (619051), 2 x plochá noha (619052), 1 x centrovací hrot (619053), 1 x rýsovací hrot (619054), 1 x sada koncových měr (619055), 2 x šroub s plochou hlavou 1·1/4” (619057), 2 x šroub s plochou hlavou 5/8” (619058), 2 x šroub s drážkou (619059), 2 x nastavovací pomůcka 6” (619060), 2 x nastavovací pomůcka 4·1/2” (619061), 1 x nastavovací tyč 3” (619062), 1 x nastavovací tyč 2·1/4” (619063), 1 x nastavovací tyč 1·1/2” (619064), 1 x nastavovací tyč 3/4” (619065), 2 x centrování (619056), 2 x šroub (619066)
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

V dřevěné bedně