• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada koncových měrek, metrických, JCSS cert., ISO, 47 koncových měrek, Třída k, keramika

Artiklové číslo: 516-361-60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Počet základních měrek 47
Materiál Keramický materiál oxid zirkonia (ZrO2)
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-361-60
EAN / GTIN 4946368220062
Číslo výrobce 516-361-60
L-číslo L40010 6031
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

V této tabulce jsou uvedeny koncové měrky, které jsou obvykle na skladě a mohou být okamžitě dodány. Informace o dostupnosti dalších konečných rozměrů vám poskytne Mitutoyo.

Charakteristika:

  • Typ certifikátu: Certifikát JCSS
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Třída: K
  • Materiál: keramika
  • Sada sestávající z: 1,005 mm (1 koncová míra), 1,01–1,19 mm (kroky po 0,01 mm / 19 koncových měr), 1,2–1,9 mm (kroky po 0,1 mm / 8 koncových měr), 1–9 mm (kroky po 1 mm / 9 koncových měr), 10–100 mm (kroky po 10 mm / 10 koncových měr)
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V dřevěné krabici s kalibračním certifikátem JCSS

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku