Sada měřících bloků, metrická, zkušební certifikát, ISO 16 měřících bloků, třída 1, keramika, optické sklo paralelní 12/25mm, Cerastone

Artiklové číslo: 516-162-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-162-10
EAN / GTIN 4946368217512
Číslo výrobce 516-162-10
L-číslo L40010 7619
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Sada paralelních konečných měření, metrická,
zkušební certifikát výrobce, zkušební sady ISO pro mikrometry, metrická

Charakteristika:

  • Typ certifikátu: Zkušební certifikát
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Třída: 1
  • Materiál: keramika
  • Sada sestávající z: 1,00, 1,25, 1,5, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 25, 25,25, 30, 35, 40, 45, 50 mm, Cerastone, paralely z optického skla (t = 12 mm, 25 mm)
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V dřevěné bedně s certifikátem výrobce (pouze pro konečné rozměry)

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku