Mikrometrický hloubkoměr 0-150 mm ocel

Artiklové číslo: 515-570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Druh produktu Nastavovací měrka pro mikrometr
Délka 150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 515-570
EAN / GTIN 4946368096957
Číslo výrobce 515-570
L-číslo L40010 6683
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro kontrolu a kalibraci šroubů hloubkoměru. Součástí dodávky je blok s konečným rozměrem 25 mm ocel vybavený tvrdokov, který slouží jako referenční bod. koncové měrky, které se používají v krocích po 25 mm ocel v robustním korpus skříně, umožňují přesné nastavení mikrometrický hloubkoměr.

Charakteristika:

  • Přesnost kovadliny: +/-0,5 µm
  • Konečná přesnost dělení: +/-(1+L/150)µm L= měřená délka (mm)
  • Velikost / rozměr: 0,37 X 0,21 X 0,195 M
  • Rozsah měření: 0 - 150
  • Ověřitelné délky: 25, 50, 75, 100, 125, 150 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V dřevěné krabičce s certifikátem výrobce, 25 mm referenční blok z tvrdého kovu