RM-BN8-20.001-H7SA IC08 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Artiklové číslo: 5140151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5140151
EAN / GTIN 7291075187168
Číslo výrobce 5140151
L-číslo L24220 40

Popis

Popis:

Výměnná hlava výstružníků, průměr břitu (DC) 20,001 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet drážek (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 20.001 mm
  • Smer rezu Rovne
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0.5 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN8