• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

RM-BN7-0.7500-H7LB IC08 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Artiklové číslo: 5140144
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5140144
EAN / GTIN 7291075199949
Číslo výrobce 5140144
L-číslo L24220 154

Popis

Popis:

Vystružování Shell / Head vložky, Průměr řezu (DC) 3/4″, Délka řezné hrany (L) 0,421″, Počet flétny (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L): 0.421″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC): BN7