• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nůž TRIMMEX SIMPLASTO 514, 50 ks v kartonu

Artiklové číslo: 514.15
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
Druh produktu Nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 514.15
EAN / GTIN 4002632801570
Číslo výrobce 514.15
L-číslo L60170 805
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Vnitřní kov, vnější plast, přední kolo.
TRIMMEX SIMPLASTO je zapouzdřený do protiskluzového plastu. Nejlépe se používá pro jemné a přesné řezání v papíru a kartonu. Nebo jej můžete použít k odstranění otřepů široké škály plastových dílů. S dodaným plastovým uzávěrem můžete bezpečně zakrýt zaoblený nůž.
  • Základní materiál:
    Hliníková rukojeť potažená měkkým povrchem
  • Obzvláště robustní
    a ne bez důvodu: Rukojeť je vyrobena z hliníku na vnitřní straně, samotná čepel je zajištěna dvěma kovovými šrouby. Můžete se spolehnout na stabilitu.
  • Zvláště protiskluzové
    , protože hliníkové jádro je obklopeno plasty, zvyšuje se tím odolnost řezného nástroje proti skluzu. Takže máte pevný úchop na TRIMMEX SIMPLASTO i se zpocenými rukama.
  • Praktické očko
    s TRIMMEX SIMPLASTO nemusíte dělat bez očka. Zde můžete jednoduše vytáhnout pás a zavěsit řezací nástroj, kdekoli ho potřebujete.
  • Hlavní řezné materiály:

    Laminovaná fólie laminovaná fólie
    balsa dřevo
    plast burr

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Bezpečnostní technologie II: Pevná čepel
  • Přepravní zámek: Ochranný kryt
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hlavní řezné materiály: Laminovaný film, laminovaný film, Balsa dřevo, Plastový Burr, netkané textilie, Plsť, gumový otřep, kovový otřep
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliníková rukojeť potažená měkkým povrchem
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 629,50
  • Volitelný nůž: 34,50, 834,65, 8629,65
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Grafický nůž
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Ne