Kleště s krátkými čelistmi

Artiklové číslo: 513.10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513.10
EAN / GTIN 3148511817360
Číslo výrobce 513.10
L-číslo L60130 269
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Jemné čelisti
  • nastavení šířky upnutí pomocí šroubu
  • chromované

Charakteristika:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 10,3
  • H [mm]: 71
  • L x V [mm]: 235 x 71
  • D [mm]: 235
  • [g]: 628