Mezní závitový kalibr M 6x0,75 - 6H LH

Artiklové číslo: 512281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: M
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2280
Kvalita 6
Toleranční pole h
Toleranční třída 6h
Druh závitu M
Závit M6
Stoupání závitu 0,75 mm
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512281
EAN / GTIN 4046122119974
Číslo výrobce 512281
L-číslo L40130 336
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 6x0,75 tolerance 6H vlevo. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku