Mezní závitový kalibr M 24x1,5 - 6H

Artiklové číslo: 511976
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 24 mm
Jmenovitý rozměr max. 24 mm
Druh závitu M
Závit M24×1,5
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr závitu 24 mm
Toleranční pole H
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511976
EAN / GTIN 4046122115389
Číslo výrobce 511976
L-číslo L40130 1310
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 24x1,5 tolerance 6H. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm