ULR-A Průhybný prvek, 45°-L50-Typ A vratná pružina

Artiklové číslo: 5114160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lineární měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5114160
EAN / GTIN 4059192048211
Číslo výrobce 5114160
L-číslo L40080 4439

Popis

Popis:

Vratný prvek ULR-A, dlouhý, 45°-L50-vratná pružina typu A
  • Vratný prvek Millimar, dlouhý ULR-A
  • Délka (mm): 50

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku