ULR-F Průhybný prvek, 45°-L15-Typ F vratná pružina

Artiklové číslo: 5114153
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lineární měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5114153
EAN / GTIN 4059192048143
Číslo výrobce 5114153
L-číslo L40080 4471

Popis

Popis:

Vratný prvek ULR-F, dlouhý, 45°-L15-vratná pružina typu F
  • Vratný prvek Millimar, dlouhý ULR-F
  • Délka (mm): 15

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku