Dvoubodový vnitřní mikrometr, měřidlo pro slepé otvory, 0,6-1,4″, 0,0005″

Artiklové číslo: 511-428-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-428-20
EAN / GTIN 4946368854793
Číslo výrobce 511-428-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Dvoubodové vnitřní měřidlo pro měření slepých otvorů vám nabízí následující výhody: Kontaktní plochy s karbidovými hroty. Vnitřní průměry lze měřit blízko dna otvoru.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-428
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 4 µm
  • Velikost / rozměr: 0,388 X 0,163 X 0,056 M
  • Rozsah měření: 0,6 - 1,4
  • Hloubka měření: 6”
  • Č. Číselník: 2922AB
  • Dělení stupnice: 0,0005”
  • Rozpětí kontaktního místa: 1,2 mm
  • Přesnost opakování: 1 µm
  • Palcová/metrická: Palce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku