{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh měrky | Dobrý kalibr (GO) | |
| Typ závitu | M | |
| Závit | M26 | |
| Stoupání závitu | 0,75 mm | |
| Průměr závitu | 26 mm | |
| Toleranční pole | g | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 6 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | výrobní norma | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 505970 | |
| EAN / GTIN | 4046122270453 | |
| Číslo výrobce | 505970 | |
| L-číslo | L40130 4372 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |