• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 39x2 - 6h

Artiklové číslo: 505483

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Druh závitu M
Stoupání závitu 2 mm
Průměr závitu 39 mm
Toleranční pole h
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 505483
EAN / GTIN 4046122208029
Číslo výrobce 505483
L-číslo L40130 3096
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 39x2 tolerance 6H. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1