• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Posuvné měřítko s úchylkoměruem D8 s TXWW

Artiklové číslo: 505-739
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Posuvná měřítko s úchylkoměrem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 505-739
EAN / GTIN 4946368688299
Číslo výrobce 505-739
L-číslo L40010 13739
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Maximální zatížení montážních šroubů nelze kvantifikovat, protože závisí na způsobu upínání a typu zatížení (statistické nebo aktivní zatížení) a provozních podmínkách. Pokud je mikrometr používán jako měřicí přístroj, Mitutoyo doporučuje, aby byly dodrženy limity zatížení podle tabulky vpravo pro dosažení přesnosti (do jednoho milionu otáček rukou). Výsledek zkoušek ke stanovení statického zatížení, které má způsobit katastrofální selhání držáku nebo hlavy (u malých mikrometrů), je rovněž uveden níže jako reference.

Charakteristika:

  • Hnací válec: Ano
  • Stavěcí šroub: Ano
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,002”
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , S MPE: +/-0,0025”
  • Velikost / rozměr: 0,331 X 0,145 X 0,037 M
  • Rozsah měření: 0 - 8
  • Dělení stupnice: 0,001”
    0,2”/U
  • Hloubkoměr: plochý