Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry MF-EL 20x1,5 - 8g

Artiklové číslo: 504884
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: MF
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
Norma DIN 2285-1
Druh měrky Dobrý kalibr
Kvalita 8
Toleranční pole g
Toleranční třída 8 g
Druh závitu MF
Stoupání závitu 1,5 mm
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 504884
EAN / GTIN 4046122531714
Číslo výrobce 504884
L-číslo L40130 4282
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry / GR M 20x1,5 tolerance 8g DIN EN 60423. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1