• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 72x3 - 6g

Artiklové číslo: 502909

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Druh závitu M
Stoupání závitu 3 mm
Průměr závitu 72 mm
Toleranční pole g
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2279 − 2299
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 502909
EAN / GTIN 4046122246694
Číslo výrobce 502909
L-číslo L40130 3783
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 72x3 tolerance 6G. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1