{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Tkanina | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Rozsah použití | Hrubé podklady | |
| Použití | Krycí práce; Montáž | |
| Vlastnosti | Možnost utržení rukou; odolný proti roztržení | |
| Délka | 50 m | |
| Šířka | 44 mm |
| Katalogové číslo | 502744000 | |
| EAN / GTIN | 4013307482154 | |
| Číslo výrobce | 502744000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |