Opravná páska stříbrná Středně silná opravná páska s tavným lepidlem a vysokou přilnavostí, odolná teplotám do 40 °C. Pro krátkodobé upevnění krycího materiálu nebo fólií. Ideální pro uzavírání kartonových krabic a pytlů na odpadky. 36 mm/50 m

Artiklové číslo: 502288000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 502288000
EAN / GTIN 4013307350460
Číslo výrobce 502288000
L-číslo L01876 100100
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Tkané pásky pro téměř všechny opravy a fixace. Různé tloušťky pro flexibilní požadavky. Ideální pro upevnění krycího materiálu a pro dočasné použití na stavbě. Ideální pro bednění nebo oddělení od sebe

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku