Tkaná páska, přírodní kaučukové lepidlo s velmi vysokou přilnavostí. Vnitřní i venkovní použití po dobu 14 dnů. Pro hladké a drsné podklady. Snadno odtržitelný a velmi odolný proti zkroucení. K zakrytí rovných čar při natírání podlah. 38 mm / 25 m

Artiklové číslo: 502238000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 ks
  • K objednání po násobcích: 60 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 502238000
EAN / GTIN 4013307350392
Číslo výrobce 502238000
L-číslo L01876 100223
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Tkané pásky pro použití při mnoha pracích s omítkami, tmelem a barvami. Tkané nosiče jsou mechanicky odolnější než papírové lepicí pásky a lze je přesně odtrhnout rukou. Často s silnou vrstvou lepidla pro lepení na drsné až velmi hrubé povrchy.