Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 3x0,35 - 6g

Artiklové číslo: 501913
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO)
Typ závitu M
Závit M3
Stoupání závitu 0,35 mm
Průměr závitu 3 mm
Toleranční pole g
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501913
EAN / GTIN 4046122228409
Číslo výrobce 501913
L-číslo L40130 670
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 3x0,35 tolerance 6G. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1