Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 20x1 - 6h

Artiklové číslo: 501760
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh měrky Dobrý kalibr (GO)
Typ závitu M
Závit M20×1
Stoupání závitu 1 mm
Průměr závitu 20 mm
Toleranční pole h
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501760
EAN / GTIN 4046122226009
Číslo výrobce 501760
L-číslo L40130 2226
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 20x1 tolerance 6H. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1