Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 14x1,5 - 6h

Artiklové číslo: 501601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO)
Druh závitu M
Závit M14×1,5
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr závitu 14 mm
Toleranční pole h
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501601
EAN / GTIN 4046122223602
Číslo výrobce 501601
L-číslo L40130 355
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 14x1,5 tolerance 6H. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1