Jednostranné schůdky na plošinu s pružinovými kolečky hliníkové drážkované 4 schůdky

Artiklové číslo: 50104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Sklon 70 stupeň
Princip dvou hands-free ano
Pracovní výška 3 m
Šířka základny 0,82 m
Hloubka základny 1,41 m
Počet stupňů včetně plošiny 4
Hloubka stupňů 200 mm
Povrch stupňů hliník
Výška 1,96 m
Výška plošiny 0,96 m
Šířka plošiny 600 mm
Hloubka plošiny 800 mm
Materiál plošiny hliník
Zábrana ve výšce kolen ano
Zábrana ve výšce chodidla ano
Zábradlí plošiny ano
Výška zábradlí plošiny 1 000 mm
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Rozsah použití Žebřík
Druh produktu Podestové schůdky
Schůdnost jednostranné
Provedení schůdku stupeň
Výškově nastavitelné ne
S plošinou ano
Povrch stupátka vrubování
Nehybné ne
Nosnost 150 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50104
EAN / GTIN 4031405501041
Číslo výrobce 050104
L-číslo L90110 320
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Jednostranné plošinové schody z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 200 mm hluboké kroky
  • Prostorná plošina (600 x 800 mm)
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Zábradlí jsou volitelná v souladu s normou DIN EN 131-7 na schůdcích plošinových žebříků s úhlem stoupání ≥ 60°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Šířka základní plochy: 820 mm
  • Délka základní plochy: 1410 mm
  • Výška: 1960 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Horní vnější šířka: 651 mm
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 960 mm
  • Délka plošiny: 800 mm
  • Průměr válce: 125 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 4 stupňů
  • Výška schůdku/příčku: 25 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 200 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 835 mm