Jemně přilnavá plochá krepová páska s akrylovým lepidlem. Vhodné pro nejběžnější podklady. Bezpečné lepení Odstranění do 14 dnů v exteriéru. Střední tepelná odolnost.

Artiklové číslo: 501019001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501019001
EAN / GTIN 4013307813453
Číslo výrobce 501019001
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Velmi tenké, pružné a odolné proti roztržení lepicí pásky pro ostré a rovné okraje barev. Speciální impregnace papírového nosiče zajišťují vysokou odolnost proti vlhkosti. Velmi snadno se odvíjí, ideální pro dvojité lepení. Vláknové výztuže g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku