• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 7 - 6e

Artiklové číslo: 500949

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Druh závitu M
Závit M7
Průměr závitu 7 mm
Toleranční pole e
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 500949
EAN / GTIN 4046122211616
Číslo výrobce 500949
L-číslo L40130 1109
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 7 tolerance 6E. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1