{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka půdorysné plochy | 590 mm | |
| Hloubka půdorysné plochy | 1 150 mm | |
| Výška plošiny | 0,73 m | |
| Šířka plošiny | 400 mm | |
| Hloubka plošiny | 300 mm | |
| Skládací | ne | |
| Schůdnost | oboustranný | |
| Počet stupňů včetně platformy | 3 | |
| Hloubka stupňů | 0,2 m | |
| Vzdálenost stupňů | 240 | |
| Druh produktu | Pracovní podstavec | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| Pracovní výška | 2,7 m | |
| Povrch stupátka | mřížový rošt | |
| Materiál | hliník | |
| Nosnost | 150 kg |
| Katalogové číslo | 50063 | |
| EAN / GTIN | 4031405500631 | |
| Číslo výrobce | 050063 | |
| L-číslo | L90110 931 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |