Pracovní plošina s oboustranným přístupem Hliníkové drážkované schůdky 2x2

Artiklové číslo: 50059
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Pochůznost oboustranné
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50059
EAN / GTIN 4031405500594
Číslo výrobce 050059
L-číslo L90110 230
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Stabilní, svařovaná konstrukce potrubí
  • 200 mm hluboké schody poskytují bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 400 x 300 mm
  • Protiskluzové plastové boty
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • K dispozici v různých stupňovaných a platformových verzích
  • Rozteč kroků 240 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2500 mm
  • Šířka základní plochy: 540 mm
  • Délka základní plochy: 730 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška plošiny 490 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 2 x 2 kroky