Zábradlí na jedné straně pro mobilní pracovní plošinu na jedné straně 5 schodů

Artiklové číslo: 50026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zábradlí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 50026
EAN / GTIN 4031405500266
Číslo výrobce 050026
L-číslo L90110 602

Popis

Popis:

  • Vhodné pro pohyblivou pracovní plošinu
  • Vyrobeno z hliníkové kulaté trubky Ø 40 mm, s kolenem a základní deskou
  • Boční zábradlí lze volitelně umístit doprava nebo doleva
  • Jednoduchá montáž

Charakteristika:

  • Šířka: 995 mm
  • Délka: 2030 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem