Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 10x0,5 - 4h

Artiklové číslo: 500171
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Typ závitu M
Závit M10
Stoupání závitu 0,5 mm
Průměr závitu 10 mm
Toleranční pole h
Stupeň tolerance (kvalita) 4
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2279 − 2299

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 500171
EAN / GTIN 4046122199396
Číslo výrobce 500171
L-číslo L40130 3687
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 10x0,5 tolerance 4H. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1