Nůž SECUNORM 500 50000310, 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 50000310.02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada SECUNORM 500
Označení výrobce SECUNORM 500
Obal Karton
Třída jakosti GS VPA Remscheid
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva modrá; šedá; stříbrná
Tvar břitu rovné
Délka břitu, řezné hrany 5 mm
Vlastnost nůžek Výměnný nůž
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50000310.02
EAN / GTIN 4002632800832
Číslo výrobce 50000310.02
L-číslo L60170 806
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní nůž. Se zaoblenou trapézovou čepelí a hloubkou řezu 5 mm.
Před více než 40 lety nastavil SECUNORM PROFI standardy z hlediska bezpečnosti, robustnosti a ergonomie. Jeho nástupce je na špici ještě jeden. Nově navržená hliníková rukojeť tak představuje výrazně lepší ovladatelnost a pohodlnější práci. Stačí se zamyslet nad novým skluzavkou, kterou můžete flexibilně ovládat z obou stran. Nebo se nyní snadno změní čepel. Při řezání vás prověřené automatické zatahování čepele ochrání před pořezáním.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Abyste své zboží ochránili
    zkrácenou čepelí, nepřicházíte příliš blízko ke svému zboží. Prostředky pro vás: Řezání bez nutnosti neustále věnovat pozornost hloubce řezu. Vzhledem k tomu, že přední rukojeť je úzká, stále máte řezný bod v pohledu.
  • Ergonomická rukojeť
    ″ergonomie″ lze cítit všude s SECUNORM 500. Například nový tvar rukojeti, který dokonale padne do ruky. Nebo detaily, jako je příjemně zaoblený konec čepele nebo protiskluzová měkká rukojeť na posuvníku.

  • Robustní hliníková rukojeť je určena pro nejvyšší řezné frekvence a nejnáročnější řezné aplikace. Stejně jako u slavného předchůdce, dostanete všestranný s extrémními uživatelskými vlastnostmi.
  • Oboustranná šoupátka
    starého SECUNORM PROFI vždy položila otázku: Pravou nebo levou rukou? S moderním nástupcem může každý nyní efektivně stříhat – a flexibilně měnit ruce v závislosti na pracovní situaci.
  • Bez nástrojů
    Výměna čepele bez nástrojů v nejlepším slova smyslu: SECUNORM 500 je dodáván s intuitivním tlačítkem pro výměnu radlice. Stiskněte jednou a můžete vytáhnout nosítko s pevně pevně upevněné čepelí.
  • Řezání Aplikace: Řezané
    otevřené / krycí karton bočně
    řezané otevřené lepenky horizontálně
    řezané otevřené lepenky v horní části
    okna
    řezané zábal nebo strečové fólie
    Otevřít lepicí pásku

Charakteristika:

  • Rukojeť: 2stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 5 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Lepicí páska, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, textil
  • Aplikace řezání: Rozřízněte lepenku do stran, nastříhněte lepenku vodorovně, vyřízněte otevřenou lepenku nahoře, vyřízněte okna, vyřežte fólii nebo strečové fólie, otevřete lepicí pásku, vyřežte látkové listy, vyřízněte tenkou (5 mm) pěnu
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 65232,70
  • Volitelný nůž: 165232,70, 1765232,25, 5232,70, 5233,70, 610,70, 852,42, 56,70, 5634,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA