Lineární měřítko, Efektivní měřená délka L0: 100mm

Artiklové číslo: 499241 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Efektivní měřená délka L0 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální dráha měřicí hlavy L1 120 mm
Přesnost měření (20°) 5 µm
Zdroj energie síťový provoz
Ochranná třída IP IP 67
Efektivní měřicí délka L0 100 mm
Rozteč otvorů L2 258 mm
Celková délka L3 278 mm
Šířka 22 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Délka kabelu 3,5 m
Měřicí technika digitální
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499241 100
EAN / GTIN 4550501371438
Číslo výrobce 539-801N
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

  • absolutním systémem měření.
  • Po zapnutí se zobrazí aktuální poloha, čímž se eliminuje potřeba časově náročného posuvu do referenčních bodů.
  • Jednoduchá montáž a instalace.
  • Výrobek není choulostivý vůči vodě, oleji a prachu díky elektromagnetické indukci.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro přesnou detekci a polohování axiálního přestavením, např. na frézkách, soustruzích, polohovacích stolech nebo na měřicích zařízeních. Vhodné i pro technickou přípravu obráběcích strojů na digitální zobrazování.

Poznámka:

Použití pouze v kombinaci se zobrazovacím zařízením č. 499356.