Snímač / dotyková hlava, Typ: 2,5

Artiklové číslo: 499210 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vrcholový úhel 90 stupeň
Rádius špičky 5 µm
Minimální ⌀ otvoru 2,8 mm
Druh produktu Dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499210 2,5
EAN / GTIN 4946368041148
Číslo výrobce 178-393
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Použití:

Pro malé otvory.

Vhodné pro:

Drsnoměry č. 499205 vel. SJ210 a také SJ220 a č. 499207 vel. SJ310 a také SJ201 a SJ301.