Snímač / dotyková hlava 6/90

Artiklové číslo: 499210 6/90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vrcholový úhel 90 stupeň
Rádius špičky 2 µm
Minimální ⌀ otvoru 6,5 mm
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 499210 6/90
EAN / GTIN 4946368369754
Číslo výrobce 178-395

Popis

Použití:

Standardní dotyk pro SJ201/301.

Vhodné pro:

Drsnoměry č. 499205 vel. SJ210 a č. 499207 vel. SJ310 a SJ201 a SJ301.