Rozhraní klávesnice USB, Typ: USB

Artiklové číslo: 498969 USB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 3 m
Druh produktu Rozhraní klávesnice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498969 USB
EAN / GTIN 4045197605665
Číslo výrobce 498969 USB
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rozhraní klávesnice a kabel měřidla s datovým tlačítkem v jednom přístroji. Dodatečně lze nastavit a automaticky současně odesílat ukončovací znaky (Enter, Tab . . .).

Vhodné pro:

HOLEX posuvné měřítko č. 412805.

Rozsah dodávky:

Včetně datového kabelu k měřidlu.
Navíc nožní spínač (délka kabelu 1,2 m) a datový kabel 1,8 m k PC (1,4 m k měřidlu).