Datový kabel TLC, 2 m, Typ: USB

Artiklové číslo: 498918 USB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP67
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 2 m
Kabelové připojení Digimatic; USB-A
Provedení kabelu Spirálový kabel
Délka kabelu min. 2 m
Druh produktu Nabíjecí/datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498918 USB
EAN / GTIN 7630041114911
Číslo výrobce 04760181

Popis

Vhodné pro:

Posuvná měřítka č. 412765; 412766; 412785; 412786; 415357; 415358; 418695; 418697. Délkový měřicí přístroj č. 434716.