Vysílač U-WAVE-TCB s Bluetooth® pro posuvné měřítko, Typ: BUZZ

Artiklové číslo: 498893 BUZZ
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HCT
Označení výrobce U-WAVE-TCB
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Dosah 20 m
Bezdrátová aplikace Software výrobce
Druh produktu Vysílač
Typ přenosu Bezdrátové
Rozhraní Bluetooth®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498893 BUZZ
EAN / GTIN 4946368796796
Číslo výrobce 264-625
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Bezdrátový systém přenosu dat U-WAVE fit.
  • Přímé připojení vysílače na zadní straně měřícího přístroje - bez rušivého kabelu.
  • Bezpečné potvrzení transferu dat signálním tónem nebo signálním LED červenou/oranžovou/zelenou.
  • Dosah cca. 20 metrů (ve viditelné oblasti)
  • Vynikající životnost baterie: 400.000 přenosů dat pouze s jednou baterií.

Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Vhodné pro:

IP67 posuvné měřítko / standardní posuvné měřítko 100, 150, 200, 300 mm

Poznámka:

Objednejte, prosím, připojovací modul a vysílač.