Napájecí zdroj AC, DA 6 V / 2 A, Typ: ADAPTER

Artiklové číslo: 497661 ADAPTER
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 220 V
Výstupní napětí 6 V
Maximální nabíjecí proud 2 A
Druh produktu Síťový napáječ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 497661 ADAPTER
EAN / GTIN 4550501347266
Číslo výrobce 06AGZ369D
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Použití:

Tento síťový napáječ je vhodný pro použití v EU (mimo UK) a může být například používán pro tiskárny/záznamníky DP-1VA nebo DP-1VR řady 264 nebo ABS Digimatic Indicator ID-F řady 543

Vhodné pro:

Digitální výškoměry č. 445233; 445234; 445395.

Poznámka:

CCE verze Německo (Evropa).