Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dostupná alternativa:

Digitální třmenový mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-30mm

Artiklové číslo: 421560 0-30

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421560 0-30
EAN / GTIN 4946368069227
Číslo výrobce 293-666
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Patentovaná verze „Quick Micrometer“.
Mezní chyby přesnější než požadavky dle DIN 863.
Zap/vyp Origin (základní nastavení), Zero / Abs
(pro nulování v libovolné poloze pro vel. 2555 mm), Hold / Data (uložení naměřené hodnoty, resp. přenos dat).
 
Pro vel. 25–55 funkce Zero/Abs.

Popis:

  • Rychloposuv vřetene o 10 mm na otáčku zkracuje dobu nastavování o faktor 20.
  • Nerotující vřeteno je šetrné k měřeným plochám.
  • Rozšířený rozsah měření 30 mm.
  • Měřicí systém Absolut. Odpadá nastavení nuly po zapnutí. Nemůže docházet k chybným měřením.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.
1 nastavovací měrka pro vel. 25−55.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497440.