Provedení:
Hlavní materiál
44% modakryl, 30% bavlna, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatický, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²
Výbava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsa s D kroužkem, Náprsní kapsy s krytým zipem
Kryté boční kapsy se skrytými kovovými knoflíky
Detaily
Vysoký límec se zipem
Vnější certifikační štítky
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Zapínání vpředu na skryté plastové knoflíky
Funkčnost
Odolný proti oleji, špíně a vodě, bez kovů
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Prádlo EN ISO 15797
Popis:
- Dámská nehořlavá bunda z odolného ripstopového materiálu s dobrou odolností proti roztržení, aby vydržela vysoké nároky při práci
- Bunda má chytré detaily, jako jsou dvojité náprsní kapsy s krytým zipem, prodloužená záda a spodní lem, který lze nastavit pomocí suchého zipu pro pohodlné nošení
- Má našité nehořlavé odrazky, suché zipy na rukávech a vysoký límec pro dobrou ochranu
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 2: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 třída 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1 a IEC 61482-2 třída 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Together with art 7189 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1