Sada náhradních nožů pro řezačku na sádrokarton

Artiklové číslo: 49560290
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
Druh produktu Nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 49560290
EAN / GTIN 045242346370
Číslo výrobce 49560290
L-číslo L00800 1743

Popis

Popis:

  • Pro řezání otvorů pro větrací trubky, ventilátory, vestavěná světla nebo reproduktory
  • Součástí je deska na zachytávání prachu pro práci s nízkou prašností nad hlavou
  • Pro průměry od 51 do 178 mm
  • Mřížka s laserovým označením průměru 51, 64, 76, 89, 102, 114, 127, 140, 152, 165, 178 mm
  • Vhodné pro řezání sádrokartonu (max
  • tloušťka 25 mm) a stropních desek

Charakteristika:

  • Obsah balení: Středicí vrták, 2 nože a šestihranný klíč
  • Obsah balení: 4
  • Varianta výrobku: Spotřební materiál pro nastavitelnou frézu na otvory