Sonda UCI pro alphaROCK a alphaDUR mini II, Zkušební zatížení: 49N

Artiklové číslo: 495052 49
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zkušební zatížení (N) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 0,3 kg
Délka sondy 175 mm
Průměr sondy 19,5 mm
Druh produktu Sonda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495052 49
EAN / GTIN 2050002081246
Číslo výrobce 14-125
Výrobce/odpovědná osoba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Popis

Vhodné pro:

Přístroje pro měření tvrdosti UCI alphaROCK č. 495039 a alphaDur mini II č. 495051. Také pro alphaDUR II a III a alphaDUR mini.

Poznámka:

Další provedení k měření otvorů, drážek nebo ozubených kol na poptávku.