Kontrolní stojan

Artiklové číslo: 495016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení 70 mm
⌀ zkušebního stolu 170 mm
Výška 400 mm
Druh produktu Měřicí stojánek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495016
EAN / GTIN 2050001659644
Výrobce/odpovědná osoba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Popis

Provedení:

Kontrolní stojan pro uložení přístroje na měření tvrdosti Shore speciálně pro sériová měření. Kontrolní stojan zajišťuje přesné pravoúhlé polohování přístroje na měření tvrdosti ke zkušební ploše.

Vhodné pro:

Přístroje na měření tvrdosti Shore č. 495002495005.