Měřicí dotyk, prodloužení, Délka: 40mm

Artiklové číslo: 494215 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 40 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2
Průměr hřídele Ds 3 mm
Materiál keramika
Hmotnost 1,22 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494215 40
EAN / GTIN 2050002087187
Číslo výrobce A-5003-0071
Výrobce/odpovědná osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Provedení:

Se závitem M2, ⌀ stopky 3,0 mm.

Poznámka:

Prodloužení měřicích dotyků a adaptérů v jiných rozměrech na poptávku.